SB-7 ブロックポスト  ステンレス メイワ 88924236

 

SB-7 ブロックポスト  ステンレス メイワ 88924236 SB-7 ブロックポスト  ステンレス メイワ 88924236 SB-7 ブロックポスト  ステンレス メイワ 88924236

ブロックポスト ステンレス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88924236 品番SB-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)18-8ステンレス、(取出口)ABS樹脂 付属品中敷 仕様ネームシール、ポール対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×185×190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88924227
2019-05-07
用途:
郵便受けポスト

入らぬ事は無いが、新聞、回覧等大型の物が楽に入るようもう一周り大きい方が良かった。 取り出し口は透明にして4〜5M先から中に入っているかどうか分かる方が良い。いずれ取り出し口は自分で取替るつもりだ。

対象商品:
88924227
2018-10-11
用途:
業務用のポストの入れ替え
フローレット東中国 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品到着はスムースで有難いです
従来のブロック塀に交換しましたが寸法は同じだが前の取り付け業者がはめ込み後セメントでロックしたため僅かに入らず苦労したがおおむねOKです
使用感は問題なく取り換え用としてはGOODですね

対象商品:
88924236
2019-05-23
用途:
既存のブロックポストからの入替
株式会社大藤 様

シンプルなデザインで、サイズもちょうど良かったので購入しました。ステンレスという事なので、扱いも良いのではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする