メイワ
メイワの エントランス
メイワの ポスト
メイワの 戸建住宅用ポスト
ステンレスポスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88924272
品番
PS-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質(本体)
耐候性樹脂、18-8ステンレス
色
ブラック
付属品
ねじ2本
仕様
A4サイズ、ネームシール、ポール対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×153×350