※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

692H ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926327 692H ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926327 692H ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88926327

ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形

(30件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88926327 品番 692H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
内径d(Φmm)2 外径D(Φmm)6 幅B(mm)2.3 面取寸法r1(mm)0.15 質量(g)0.28 材質(本体)SUS440C 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑75000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑90000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)330 基本静定格荷重Cor(N)98 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C ベアリング番台600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88926634
2024-06-19
用途:
釣りのリールに使用。
製造業

感想:とても良い感じと思う。改善点:特に無いと思う。

対象商品:
88926476
2023-07-12
用途:
スピニングリールの軸受け交換品として
農・林・水産業

ゴトゴロと回っていたラインローラのベアリングを当製品に交換巻き上げも大変スムースに成り
良い使用感です。今後の経過を観察します。

対象商品:
88926573
2023-02-23
用途:
リールのメンテナンス
製造業

ダイワのレバーブレーキリールのベアリング交換に使用。リールを巻く時のゴリ感も解消された。

対象商品:
88926537
2022-09-20
用途:
釣具のメンテナンス時
製造業

リールメンテナンスに使用。ベアリング・ワッシャーも簡単に掴め、非常に使いやすい!

対象商品:
88926354
2021-09-10
用途:
釣り具のパーツとして
株式会社鈴幸 様 (卸売・小売業)

リールの軸に入れるベアリングとして買いました。最近ダブルボールベアリングが流行っているがセラミックベアリングよりもラジコンカーでも証明されているプレシジョンベアリングの方が断然いいです。

3人が参考にしています
対象商品:
88926397
2021-11-12
用途:
ダイワ トーナメント磯 ラインローラー

リピート購入です☆ダイワ製ラインローラーのベアリング部交換用に購入しました☆安くて助かります。

対象商品:
88926537
2020-09-01
用途:
リールスプール軸の純正カラー換装時
サービス業

釣具メーカーやフリマサイトで販売されている物と比較して、安価で品質も良く満足しております。

対象商品:
88926424
2020-03-09
用途:
ベイトリール
製造業

開放型って玉の数違うのですね、最初の10投目位は凄いですよ、でも、オイル切れ早いのかな〜密閉型と併用して使用しています、それから1mmワッシャ自作です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする