※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ベアリング(軸受)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ラジアル玉軸受
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88926695
品番
MF84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
8
幅B(mm)
2
面取寸法r1(mm)
0.15
質量(g)
0.44
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
9.2
寸法C2(mm)
0.6
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
56000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
67000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
395
基本静定格荷重Cor(N)
139
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方