※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ベアリング(軸受)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ラジアル玉軸受
NSKマイクロプレシジョン(ISC)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
14
注文コード
88926817
品番
MF148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d・外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
14
幅B(mm)
3.5
面取寸法r1(mm)
0.20
質量(g)
2.09
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
15.6
寸法C2(mm)
0.8
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
38000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
45000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
820
基本静定格荷重Cor(N)
385
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方