ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88926932 品番 681XZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
内径d(Φmm)1.5 外径D(Φmm)4 面取寸法r1(mm)0.05 質量(g)0.11 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 幅B1(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑100000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)112 基本静定格荷重Cor(N)33 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
バイクのキャブレター修理
建設業・工事業

バイクの社外品キャブの修理用に購入しました。純正では購入できないのですが検索すると先駆者がおられて型番を知れてモノタロウさんから複数購入できたのは助かりました。

1人が参考にしています
2025-03-26
用途:
クロスフローファンの修繕

ノイズが出るようになったPCケース付属の高価なクロスフローファンの修復に
軸径がインチ系でもミリ系でもない特殊な2.7ミリ径だったのでダメ元で内径3ミリのこのベアリングを使用してみました。とりあえずノイズはなくなりました

2024-12-14
用途:
機械のメンテナンス作業

精密機械の回転ローラーに組み込み使用しているが、トルクが安定しているので
安心して使用出来る。

対象商品:
88927081
2022-08-13
用途:
釣りに使うリールから異音がするようになったので交換した。

簡単に交換出来て異音も解消しました。リールを買い替える事無く、暫く使えるでしょう。

対象商品:
88927045
2022-02-28
用途:
pcファンの修理。
サロン レイ 様 (サービス業)

新品ファンが性能が良く安いので結局買ってしまうが、
壊れた品をポイするのも何なので修理。 pcケースにファンが増えていく・・・

1人が参考にしています
対象商品:
88927307
2021-11-24
用途:
ルーター倣い加工
つみ木クラブ 様

ルーターを用いた倣い加工を行う際に必要で、
消耗品の為、迅速に購入出来て満足です。

対象商品:
88927273
2021-08-13
用途:
スピニングリールのスプールブッシュとの交換用として
金融・保険業

シマノのスピニングリール(ストラディック等)のスプールブッシュをこのベアリングに交換しました。
ドラグの効きが大変スムーズになり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88927027
2021-01-05
用途:
モーターのベアリングが壊れ入れ替えの為購入。
村山加工 様

信頼のおけるブランドなので安心して何種類かリピート買して使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする