※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF52BZZ ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88927772 MF52BZZ ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88927772 MF52BZZ ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88927772

ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88927772 品番 MF52BZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
内径d(Φmm)2 外径D(Φmm)5 面取寸法r1(mm)0.1 質量(g)0.27 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)6.2 寸法C2(mm)0.6 幅B1(mm)2.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑85000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)187 基本静定格荷重Cor(N)58 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88928077
2024-01-31
用途:
リールのメンテ改造に。
ひまわり鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

まだまだ釣りに行ってませんが、早く使えるのを楽しみにしながらです。
梱包も綺麗でした。ありがとう

対象商品:
88928095
2021-09-08
用途:
工作に使用します
その他業種

内径が9mmのものを購入しました。具合もよく再度購入予定です

1人が参考にしています
対象商品:
88927982
2020-09-02
用途:
ホビーのメンテナンス
製造業

精度については間違えないメーカーなので安心して使用できました。

対象商品:
88927806
2019-04-20
用途:
ワカサギ用電動リール作成
サービス業

ミシンのボビンと組み合わせて使用しましたが、フランジ付なので固定が容易でした。回転もスムーズで大変良い商品だと思います。

対象商品:
88927973
2018-11-07
用途:
ラジコン用モーターに使用

滑らかに回り快適に使用しています。他のモーターにも機会が有れば
交換しようと思っています。

対象商品:
88927763
2023-04-15
用途:
モデルカーの軸受け。
医療・福祉・介護関連業

感想は、有って良かった。今は3ミリが主流になっている為、探してました。欲を言えば価格が厳しいですね。やはり3ミリの1.5倍以上だと、全車には使えません。

対象商品:
88927982
2016-03-10
用途:
細かいジュク

スムーズに回ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする