曜日別特売
F681XHZZ ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88928104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F681XHZZ ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88928104
F681XHZZ ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88928104
F681XHZZ ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88928104

ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)1.5
外径D(Φmm)4
幅B1(mm)2
内容量1個注文コード88928104品番F681XHZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
内径d(Φmm)1.5外径D(Φmm)4面取寸法r1(mm)0.05質量(g)0.14材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法D2(Φmm)5寸法C2(mm)1.6幅B1(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑100000RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)112基本静定格荷重Cor(N)33JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88928427
2024-01-31
用途: リールに取り付け
ひまわり鍼灸院医療・福祉・介護関連業

発送も早い手続きで、助かったです。
商品もスムーズにまわってます。これからもよろしく!

対象商品 : 88928201
2023-10-03
用途: 精密機械部品に使用

安心のSNK製 スムーズでばらつきが少なく安定感があります。

対象商品 : 88928271
2023-05-10
用途: 釣具リールベアリング交換
その他業種

ダイワ投げ釣りリールのガイドローラーベアリングをダブルに追加する為に購入。使ってみて軽く巻け気持ちいいですよ!

対象商品 : 88928411
2023-04-10
用途: 工作、DIY
その他業種

ベアリングの回転も良く満足の逸品です。サイズもしっかりしていてよかったです。

対象商品 : 88928113
2018-03-01
用途: 仕事道具
サービス業

仕事道具がスウェーデン製でそれに合うベアリンでした。

1が参考にしています
対象商品 : 88928296
2016-10-20
用途: ラジコンパーツの製作

以前はMNBの物を使いましたが調子よく耐久性も有りました。
少し価格が高いので今回はNSKの物にしてみました。
常時水に浸かる所に使用しますのでベアリング自体の性能が問われます。
未だ余り使用時間が経っておりませんので何とも言えませんが感触はいいようです。
もうしばらく使用して再度レビューいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする