※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F682XHZZ ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88928147 F682XHZZ ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88928147 F682XHZZ ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC) 88928147

ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88928147 品番 F682XHZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
内径d(Φmm)2.5 外径D(Φmm)6 面取寸法r1(mm)0.08 質量(g)0.36 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)7.1 寸法C2(mm)1.8 幅B1(mm)2.6 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑71000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)208 基本静定格荷重Cor(N)74 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88928427
2024-01-31
用途:
リールに取り付け
ひまわり鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

発送も早い手続きで、助かったです。
商品もスムーズにまわってます。これからもよろしく!

対象商品:
88928201
2023-10-03
用途:
精密機械部品に使用

安心のSNK製 スムーズでばらつきが少なく安定感があります。

対象商品:
88928271
2023-05-10
用途:
釣具リールベアリング交換
その他業種

ダイワ投げ釣りリールのガイドローラーベアリングをダブルに追加する為に購入。使ってみて軽く巻け気持ちいいですよ!

対象商品:
88928411
2023-04-10
用途:
工作、DIY
その他業種

ベアリングの回転も良く満足の逸品です。サイズもしっかりしていてよかったです。

対象商品:
88928113
2018-03-01
用途:
仕事道具
サービス業

仕事道具がスウェーデン製でそれに合うベアリンでした。

1人が参考にしています
対象商品:
88928296
2016-10-20
用途:
ラジコンパーツの製作

以前はMNBの物を使いましたが調子よく耐久性も有りました。
少し価格が高いので今回はNSKの物にしてみました。

常時水に浸かる所に使用しますのでベアリング自体の性能が問われます。
未だ余り使用時間が経っておりませんので何とも言えませんが感触はいいようです。
もうしばらく使用して再度レビューいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする