※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200Φx3m アコーディオンダクトホース カナフレックス 88937886 200Φx3m アコーディオンダクトホース カナフレックス 88937886

アコーディオンダクトホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88937886 品番200Φx3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る

自由自在に伸縮でき、1/3〜1/3.5のコンパクトサイズで収納できます。
大口径でありながらΦ200で約2kg/mと軽く、しかもコンパクトにできるので、運搬も容易です。

内径(Φmm)200 外径(Φmm)214 長さ(m)3 用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。 材質オレフィン系樹脂 質量(g)2040/m ピッチ(mm)40 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)0.01 使用流体空気 呼び径(inch)8 許容曲げ半径(mm)200 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.0022[-0.022] 呼び径(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/伸縮性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする