※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

117Φ×5m カナアルミダクト カナフレックス 88939112 117Φ×5m カナアルミダクト カナフレックス 88939112

カナアルミダクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)117 注文コード88939112 品番117Φ×5m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内径など14種類から選べます 他の種類を見る

伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

内径(Φmm)117 外径(Φmm)119.3 長さ(m)5 用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。 材質ラミネートアルミ箔 質量(g)385/m ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)10〜80 最高使用圧力(MPa)0.01 使用流体空気 呼び径(inch)4 1/2 許容曲げ半径(mm)75 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.013[-0.14] 呼び径(Φmm)117 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/伸縮性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:427

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする