※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山金工業
山金工業の 物品棚/収納用品
山金工業の パネルラック(コンテナラック)
山金工業の パネルラック(コンテナラック)本体
パーツハンガー(W1200)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88952315
品番
HPR-1213C-PYD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥212,160
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
パンチングパネル2枚・フック(HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6)各2個・BOXハンガー横桟6本・ボックスHB-3 10個/HB-BR 16個/HB-SY 22個
質量(kg)
58.8
タイプ
移動式両面仕様
高さ(mm)
1331
奥行(mm)
775
間口(mm)
1193
キャスター
4輪100Φストッパー付
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1193×775×1331
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000