※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ NK50-2B33〜
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
38
注文コード
88955239
品番
NK50-2B33D38F【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,900
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
スプロケット形状
B形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
歯数
33
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.4
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
50-2
軸穴径(Φmm)
38
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。