アルミケース入 掃除針

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88967024 品番アルミケース入 掃除針
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様
掃除針:13本組(0.5〜1.6mm)
平ヤスリ1枚
ケース寸法(mm)77.5×28.3 針部の長さ(mm)65.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88967024
2021-04-13
用途:
キャブレターの掃除に
農・林・水産業

サイズがそろっているので気に入りました。また、それぞれの棒に溝が切ってあるので掃除がしやすいです。

対象商品:
88967024
2019-04-18
用途:
切断機 メンテ
製造業

色々な太さがあって とても使いやすいです もう少し耐久性があればバッチリです

1人が参考にしています
対象商品:
88967024
2018-05-02
用途:
火口の清掃
建設業・工事業

屋外での溶接で持ち歩く際にポケットにスっと収まるサイズでジャマにならず便利です。
ガス溶接では火口の高圧が通るようにマメな清掃が大事なので重宝しています。

対象商品:
88967024
2017-01-07
用途:
汎用エンジンのキャブレターのジェット掃除
建設業・工事業

アルミケース入りで腰も強くて使いやすいと思う。もう少し価格が安いともっと良いのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
88967024
2016-11-26
用途:
火口。ノズル。キャブレター等の掃除
農・林・水産業

もう一段細い針があれば、申し分ない商品かと思います。
ケース入りで便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
88967024
2016-05-26
用途:
キャブレターの掃除

本来の使い方ではないかも知れませんが、3馬力程度の運搬機のエンジンのキャブレター掃除に使えました。ケースに入ってるから保管と持ち運びし易いです。何よりもお買い得な価格が嬉しいです。

対象商品:
88967024
2016-07-28
用途:
キャブレターのメンテナンス
建設業・工事業

ケース入りなので使いやすく使い勝ってがよかったです

対象商品:
88967024
2016-07-01
用途:
キャブレターメンテ用
製造業

針は螺旋状の細工があり、メインジットの掃除に有効です
アルミケースに収まっていて格好いいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする