- 防獣くん ソーラー5000 ネクストアグリ 88968957 - 防獣くん ソーラー5000 ネクストアグリ 88968957

防獣くん ソーラー5000

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88968957 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
電線長さ(m)5000 最大電圧(V)11000 付属品ソーラーパネル×1枚、ソーラーパネル取付金具等×1セット、バッテリー×1個、出力ケーブル×1本、アース棒×1セット、きけん表示板×2枚、本器取付金具×1セット 仕様レベルメーター付・光センサー付 対象動物害獣
注意
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88968957
2023-12-26
用途:
イノシシ、アライグマ対策としての農園の電柵電源
農・林・水産業

三代目となりますが、獣害がほぼなくなり助かっています。

対象商品:
88968957
2023-06-07
用途:
稲の猪対策
島と暮らすファーム株式会社 様 (農・林・水産業)

取り扱いが簡単
太陽光発電が安定
メンテナンスが容易

2021-11-21
用途:
イノシシ対策
農・林・水産業

電圧が11,000vと、とても強力なのが、イノシシよく効いているようです。距離もとれます。値段も満足。

2人が参考にしています
対象商品:
88968957
2018-12-09
用途:
田んぼへイノシシ除けに設置
農・林・水産業

パワーがあり好奇心で自分で触ってみたけどかなりのショックでした。ソーラー充電なので手間いらずで助かります。かなりの長い距離に設置しましたが問題なく通電しているので安心しています。

2人が参考にしています
対象商品:
88968957
2018-05-23
用途:
コシヒカリ水稲田の鹿、猪からの被害防止電気柵
農・林・水産業

本体の防水処理は良いのですが、ソーラとの接続コネクターの防水ができていないので、屋外に設置する場合、電源リード線を伝い水分が本体に浸透する恐れが高い、リード線、接続コネクターが水分で腐食する。  ソーラの上部に、カラス等の鳥がとまらないように、先のどがった金属を取付、鳥害防止も必要と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88968957
2018-07-26
用途:
猪の電気柵に使用している
農・林・水産業

この防獣くんソーラー5000は普通より電圧高い(11000V)価格も安い
59900円です。

1人が参考にしています
対象商品:
88968957
2018-07-01
用途:
自分で直してす
農・林・水産業

丈夫そうでいいのか、まだ十分に使用していないので、よくわからない。今後を見てみないとわからない。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする