ALD-903-H1S-S X・Yステージ 高精度高剛性型(スケール付) 中央精機 88971197

X・Yステージ 高精度高剛性型(スケール付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88971197 品番ALD-903-H1S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

移動方向XY軸2方向 仕様(送りねじ)ボールねじ 質量(kg)7 種類xyステージ 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装 繰返し精度(mm)±0.0005 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 スケールGSI製マーキュリー(ガラススケール、ケーブル長1m) 耐荷重(N)157 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.0007 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.2、ピッチ剛性:0.15、ロール剛性:0.15 XY直交度(mm)0.006 使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)0.002 ロストモーション(mm)0.0005 最高速度(mm/s)16(8000pps時) テーブル幅(mm)100 テーブル長さ(mm)90 ストローク(X距離)(mm)±15 ストローク(Y距離)(mm)±15 材質(テーブル)鋼材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする