ハイグレード回転ステージ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)29.4 注文コード88972222 品番ARS-5036-GM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。
中心に透過穴があいています。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 移動ガイドボールベアリング 質量(kg)0.5 ステージ寸法(mm)Φ50 面振れ(mm)0.04 位置決め精度(°)0.08 仕様(心振れ)0.01mm 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能0.01° 平行度(mm)0.075 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°)360 ロストモーション(°)0.02 最高速度(°/s)50(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)アルミ合金
注意
※接続ケーブル(ACB-STM2 もしくは ACB-STM3)は別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする