LD-4042-SR8-2 ハイグレードXYステージ 40×40(対称型) 中央精機 88973972

LD-4042-SR8-2 ハイグレードXYステージ 40×40(対称型) 中央精機 88973972
LD-4042-SR8-2 ハイグレードXYステージ 40×40(対称型) 中央精機 88973972

ハイグレードXYステージ 40×40(対称型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ストローク(X距離)(mm)±3送り方式MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)注文コード88973972品番LD-4042-SR8-2
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.01ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)95.2送り方式MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)感度0.001mm質量(kg)0.4クランプ操作側板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014目量マイクロメータ式0.002mm材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応操作位置サイド移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500移動量(ツマミ1回転)0.1mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする