曜日別特売
LT-613 小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 60×60 中央精機 88975266

LT-613 小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 60×60 中央精機 88975266
LT-613 小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 60×60 中央精機 88975266

小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 60×60

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード88975266品番LT-613
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。
ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。
クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(X距離)(mm)±10ストローク(Y距離)(mm)±10ストローク(Z距離)(mm)0~20種類xyzステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.8感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする