曜日別特売
N-3558 ラブロック コーコス信岡 88976177

ラブロック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)17
レッド
内容量1双注文コード88976177品番N-3558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。柔軟でグリップ力に優れた天然ゴム樹脂使用。
柔軟でグリップ力に優れた天然ゴム樹脂使用。
ナックル部分を2重編みで強化。

用途運送業・建設業・倉庫業・荷造り作業・機械工業・農作業・園芸に最適サイズM全長(cm)22中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17材質手袋:ポリエステル、樹脂:天然ゴムレッド入数(枚)2入数(双)1機能柔軟・通気性エンボス加工手のひらエンボス
注意
※高温(60℃以上)の物に触れないでください。回転部分を伴う機械作業には使用しないでください。
回転部分を伴う機会作業には使用しないでください。
刃物や尖った物等で傷つけない様,ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88976116
2023-10-18
用途: 塗装時
建設業・工事業

新しい手袋の特有の臭いもそれほどなく、フィット感も良くリピ買い決定です。

対象商品 : 88976125
2021-11-08
用途: パネル貼りで使用してます。
寺本工業建設業・工事業

フィット感は抜群!
厚さも満足してます!
これからはこの手袋に限るかなwww

対象商品 : 88976177
2020-12-04
用途: 農作業、建築土木作業

指を締め付ける感じで、指先のフィット感が良く細かな作業に適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする