曜日別特売
RM-XYZ X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機 88977341

RM-XYZ X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機 88977341
RM-XYZ X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機 88977341

X・Y・Z軸ねじ式ステージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個
ストローク(X距離)(mm)±5
ストローク(Z距離)(mm)±5
ストローク(Y距離)(mm)±5
内容量1個注文コード88977341品番RM-XYZ
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

XYZ軸方向の微動ユニットです。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。
任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(X距離)(mm)±5ストローク(Y距離)(mm)±5ストローク(Z距離)(mm)±5種類xyzステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)11耐荷重(N)4.9送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝質量(kg)0.19クランプツマミねじ式材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする