XZ軸ねじ式ステージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88977357 品番 RM-XZ
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

XZ軸方向の微動ユニットです。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。
任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(X距離)(mm)±5 ストローク(Z距離)(mm)±5 種類xzステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)11 耐荷重(N)4.9 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.13 クランプツマミねじ式 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XZ軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする