F型心出顕微鏡 シャンク Φ20付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88978942 品番TS-FL-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000

心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。

付属品白色LED照明、LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能) 質量(kg)0.8 シャンク径(Φmm)20 精度(mm)心出/±0.005(出荷時) 総合倍率20× 作動距離(mm)55 接眼レンズWF10× 対物レンズ 目盛板同心円十字線 使用例万能フライス盤、治具ボーラー、放電加工機、中グル盤、ボール盤、ダイヤカット機 実視野(Φmm)8
注意
※ストレートシャンクの場合は、工作機械の取り付けチャックにより、心出精度が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする