日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤー
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス用MIGワイヤ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
88982616
品番
WEL MIG 308L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
0.9
用途
SUS304Lの溶接
JIS規格
YS308L
伸び(%)
42
引張強度(MPa)
558
AWS規格
ER308L
RoHS指令(10物質対応)
対応