日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤー
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス用MIGワイヤ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
88982731
品番
WEL MIG 316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
0.8
用途
SUS316の溶接
JIS規格
YS316
伸び(%)
45
引張強度(MPa)
575
AWS規格
ER316
RoHS指令(10物質対応)
対応