421 421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 88989932

 

421 421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 88989932
421 421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 88989932
421 421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 88989932
421 421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 88989932
421 421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 88989932

421 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
グリーン
ウエスト(cm)94~106
サイズEL
内容量1本注文コード88989932品番421
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590

「ノンプルR」仕様が腕のつっぱり感を解消。素材感、着心地ともハイクオリティを追求したひとクラス上のユニフォーム。上質がインド綿ならではのナチュラルでしなやかなドレープ性と「ノンプルR」の優れた運動性が好評のロングセラー商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グリーン股下(cm)79ウエスト(cm)94~106仕様オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツサイズEL混率(%)綿60、ポリエステル40生地サーラトップソフトクロス(減量加工)色番12RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭加工裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする