自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
760 綿100%パンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88996171
品番
760
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。
色
K2
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
106
種別
パンツ
混率(%)
綿100
ヒップ(cm)
124
生地
ツイル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
39.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。