34202 34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89004754 34202 34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89004754 34202 34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89004754 34202 34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89004754

34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89004754 品番 34202
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。独特の風合いにしなやかな着心地。ラフに、カジュアルに着こなし自在。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)82 ウエスト(cm)77〜82 仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ サイズM 混率(%)綿100 生地シーティング(ファジープリント) 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする