曜日別特売
41306 41306 製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89020443

41306 41306 製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89020443
41306 41306 製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89020443

41306 製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ライトグリーン
ウエスト(cm)91~105
サイズ4L
内容量1本注文コード89020443品番41306
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ライトグリーン股下(cm)70ウエスト(cm)91~105種別ツータックパンツサイズ4L混率(%)ポリエステル100機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)132生地ダブルツイル色番26RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)39生地性能製品制電裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする