曜日別特売
45315 45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89021177

45315 45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89021177
45315 45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89021177

45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズM
ミストブルー
内容量1着注文コード89021177品番45315
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

ミストブルーサイズMその他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖シャツ胸囲(cm)103混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)39袖丈(cm)21着丈(cm)66機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止首廻り(cm)43生地アゼックスクロス色番82RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする