41406 41406 吸湿発熱レディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89022437 41406 41406 吸湿発熱レディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89022437 41406 41406 吸湿発熱レディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89022437 41406 41406 吸湿発熱レディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89022437

41406 吸湿発熱レディースツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89022437 品番 41406
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

ペアワーキングを、もっとお洒落に楽しむ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)73 ウエスト(cm)71〜75 仕様ワンポイント、デザインステッチ 種別ツータックパンツ サイズL 混率(%)綿60、ポリエステル40 機能吸湿、発熱 ヒップ(cm)108 生地サーモストックツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)34 生地性能帯電防止素材使用、吸湿発熱加工 裾上げ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする