※携帯電話収納ポケット

46514 エコ半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89036805 品番 46514
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズS 仕様トリプルステッチ、パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン 種別半袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)77 首廻り(cm)41 生地リサイクルトロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89036823
2023-06-04
用途:
軽貨物配送その他業務
運輸・通信業

生地が透けるほど薄手ですが、洗濯しても、形くずれしません、予想外でした。真夏には最適と思います。風通し良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする