42806 エコ製品制電レディースツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89044155 品番 42806
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ビルメンテナンス&製造業に最適のペアユニフォーム。ストレッチ性、制電性はもちろん、パイピングを生かしたラグラン袖仕様は、脇のだぶつきを抑えスタイルすっきり。清潔感溢れるパステルカラーも魅力です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ラベンダー 股下(cm)70 ウエスト(cm)106〜118 種別ツータックパンツ サイズ5L エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 JIS規格JIS T8118適合帯電防止 ヒップ(cm)144 生地エコペットマルチギャバ 色番83 グリーン購入法適合 生地性能ストレッチ、製品制電 裾上げ 性別女性用 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする