- その他
- 裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
- 色
- ネイビー
- 股下(cm)
- 78
- ウエスト(cm)
- 88
- 仕様
- 配色ステッチ、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
- 種別
- ツータックカーゴパンツ
- 混率(%)
- ポリエステル60、綿40
- 機能
- 清涼
- 生地
- アゼッククロス
- 色番
- 11
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 生地性能
- 清涼機能素材、防縮防シワ加工
- 裾上げ
- 可
- 職業別シーン
- 建設・建築・塗装・内装工事、精密機械・電子機器製造、運送・倉庫、自動車・バイク整備