48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075567 48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075567 48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075567 48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075567 48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075567 48271 48271 エコ防寒パンツ 自重堂 89075567

48271 エコ防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89075567 品番 48271
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

環境と安全。これが時代のキーワード。

ネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)74〜80 仕様サイドスルーポケット、マチ付ポケット、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ サイズM タイプ裾上げ不可 エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト 機能防寒 ヒップ(cm)108 生地エコペットツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工 エコマーク認定番号19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする