色スモークグリーン
股下(cm)76
ウエスト(cm)80〜88
仕様サイドスルーポケット、マチ付ポケット、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック
種別防寒パンツ
サイズL
タイプ裾上げ不可
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト
機能防寒
ヒップ(cm)114
生地エコペットツイル
色番62
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)38
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止素材使用、撥水加工
エコマーク認定番号19 103 047