Jawin 55102 綿100%ノータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89082594 品番 55102
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

溢れる個性と知性を両立させた男のワークウエア。普段着感覚で着られるカジュアルテイストが魅力。着くずしたワイルドなスタイルが骨太なワーカーの遊び心を満たしてくれるはず。

シルバー 股下(cm)82 ウエスト(cm)91 仕様カラビナループ、右脇ポケット(小物入れ付)、リベット、パンツ裾紐通し穴、オリジナルデザインボタン、ワンポイント 種別ノータックカーゴパンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)綿100 生地ドビー 色番36 RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、農作業
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品との同時洗いはお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする