51201 51201 Jawin ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89083303 51201 51201 Jawin ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89083303 51201 51201 Jawin ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89083303 51201 51201 Jawin ワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 89083303

51201 Jawin ワンタックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89083303 品番 51201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

大いなる可能性を秘めた機能派ワークウエア。素材にシャドーストライプツイルを使用し、見る角度や光のあたり方で表面感が変化する。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 仕様カラビナループ、ワンポイント 種別ワンタックパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)107 生地シャドーストライプツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)35 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする