曜日別特売
84014 84014 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89098597

 

84014 84014 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89098597
84014 84014 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89098597
84014 84014 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89098597
84014 84014 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89098597
84014 84014 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89098597
84014 84014 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89098597
84014 84014 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89098597
84014 84014 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89098597
84014 84014 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89098597
84014 84014 半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89098597

84014 半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
シルバー
内容量1着注文コード89098597品番84014
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ハードにもカジュアルにも着こなし自由、最高級の一着。独特の美しい光沢を醸し出す最高級綿「スーピマ」を採用、セレブリティな雰囲気すら香るワーキングウエアです。クールメッシュやアクションプリーツ(メッシュ)など機能面でも夏の快適ワークをサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバーサイズ4L仕様背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、トリプルステッチ、携帯電話収納ポケット、クールメッシュ(袖部分に通気性の良いメッシュ仕様)、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差(ワンポイント付)、オリジナルスライダー、システムフラップ、シャツ衿台(吸汗・速乾素材のメッシュ使用)種別半袖シャツ胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)55袖丈(cm)27着丈(cm)80首廻り(cm)47生地ピマーナソフトバーバリー(減量加工)色番36RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、クールメッシュ名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達、農作業袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16916174
2023-07-10
用途: 普段使い
その他業種

この商品の5Lを購入したが、実寸は3L程度、サイズ要注意。通常のサイズと比較して小さ過ぎる。このような商品なのに返品不可とのこと。詐欺に遭ったような気持ちです。
返品問い合わせに、担当の女性は、返品不可の記載がある。サイズも記載していると注文者の手落ちといわんばかり取り付く島もしまも無かった。確かにその通りとですが、では5Lサイズは何だったのか。「せめて当商品は表示サイズより2サイズ小さいので注意を要する」等の記載があってもいいのでは。モノタロウで販売している衣類は全体的の一般で言うサイズより小さいので購入の際は要注意!!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする