80301 80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ 自重堂 89104802 80301 80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ 自重堂 89104802

80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ

商品レビューを投稿する
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89104802 品番 80301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
サックス 股下(cm)78 ウエスト(cm)70〜76 仕様縫製仕様(低発塵使用) 種別ツータックパンツ サイズS エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 ヒップ(cm)104 生地アクアドライギャバ 色番16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾 裾上げ エコマーク認定番号19103049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする