曜日別特売
80301 80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ 自重堂 89104827

 

80301 80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ 自重堂 89104827
80301 80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ 自重堂 89104827

80301 エコ低発塵製品制電ツータックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
サックス
ウエスト(cm)83~88
サイズL
内容量1本注文コード89104827品番80301
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
サックス股下(cm)78ウエスト(cm)83~88仕様縫製仕様(低発塵使用)種別ツータックパンツサイズLエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)116生地アクアドライギャバ色番16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾裾上げエコマーク認定番号19103049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする