曜日別特売
80401 80401 エコ高制電ツータックパンツ 自重堂 89105852

 

80401 80401 エコ高制電ツータックパンツ 自重堂 89105852
80401 80401 エコ高制電ツータックパンツ 自重堂 89105852
80401 80401 エコ高制電ツータックパンツ 自重堂 89105852

80401 エコ高制電ツータックパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
サックス
ウエスト(cm)83~88
サイズL
内容量1本注文コード89105852品番80401
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

IEC規格対応の高制電・低発塵ウエア。≪清浄度クラス1000≫衣服の表面抵抗値を1.0×1012(Ω)以下に抑えたIEC61340-5-1適合商品。高性能を追求した弱電・半導体工場に求められる本格的な高制電ユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
サックス股下(cm)78ウエスト(cm)83~88仕様縫製仕様(低発塵仕様)種別ツータックパンツサイズLエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)116生地エコペット高制電ツイル色番16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電裾上げエコマーク認定番号19103049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89105852
2023-02-01
用途: クリーンルーム入場の際
建設業・工事業

色が薄く、汚れが目立つのと・・・
LLが売り切れていたので★1つマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする