84814 84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89113927

※背ネーム

84814 84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89113927
84814 84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89113927
84814 84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89113927
84814 84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89113927
84814 84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89113927
84814 84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89113927
84814 84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89113927
84814 84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89113927
84814 84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89113927
84814 84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89113927

84814 吸汗速乾半袖シャツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード89113927品番84814
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

吸汗速乾素材とクールメッシュで「涼しさ」を極めた一着。吸汗速乾に優れサラッとした着心地が自慢のアクアドライCプラスを使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消。オリジナル機能である「クールメッシュ」との相乗効果で夏の快適ワークをしっかりサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビーサイズ4L仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、衿台メッシュ(吸汗速乾)、クールメッシュ、オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、左袖ペン差、ワンポイント種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)55袖丈(cm)27着丈(cm)80機能クールメッシュ、吸汗・速乾、クールビズ対応首廻り(cm)47生地アクアドライCプラスサマーツイル色番11RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89113884
2016-07-18
用途: 作業系の職業ではありませんが、仕事着として重宝しています。
製造業

夫がスマホを入れるポケットつきの服を探していて、作業着なら機能的で良いかと思い購入しました。見た目も問題なく気に入って着てくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする