85414 85414 エコ3バリュー半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89122591 85414 85414 エコ3バリュー半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89122591 85414 85414 エコ3バリュー半袖シャツ(春夏用) 自重堂 89122591

85414 エコ3バリュー半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89122591 品番 85414
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

オーソドックスでどこか凛々しい、3つの機能を持つシリーズ。エコ・製品制電・防汚加工の高機能ウエアを、リーズナブルな価格でご提供。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズL 仕様携帯電話収納ポケット 種別半袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 首廻り(cm)43 生地トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工) 色番36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能防汚加工、製品制電 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、営業・配達 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする