自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
85914 まるごとストレッチ半袖シャツ(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89151614
品番
85914
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
ワークシーンを変える。まるごとストレッチの性能。動きやすさを徹底的に追求したまるごとストレッチ。誰でも着こなせる飽きのこないベーシックなスタイルも魅力です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
5L
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、持ち出し付雨蓋
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル90、10
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
81
首廻り(cm)
49
生地
フェブロサマーストレッチトロ
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
ストレッチ、帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。