85514 製品制電半袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89153242 品番 85514
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

新鮮さが持続する。洗濯耐久性に優れた一着。織物芯を使用することで型くずれを防止し、生地に色あせ防止加工をしていますので洗濯を繰り返しても新鮮さが持続します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトブルー サイズS 仕様背ネーム、左袖ペン差し、ウイングアームU、脇デザインパイピング、携帯電話収納ポケット 種別半袖シャツ 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)71 JIS規格JIST8118適合、製品制電 生地ソフトバーバリー 色番25 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 名入れ 職業別シーン農作業 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする