曜日別特売
KS-NRP020-WR AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ) 89172081

 

KS-NRP020-WR AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ) 89172081
KS-NRP020-WR AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ) 89172081
KS-NRP020-WR AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ) 89172081

AirHoop(エアフープ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト×レッド
内容量1個注文コード89172081品番KS-NRP020-WR
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマホワイト×レッド質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89172081
2021-06-22
用途: ふろ場乾燥の、大量乾燥用に。
その他業種

我家は、ふろ場乾燥機が付いていますが、ポール一本なので、ハンガータイプの物を取り付けて使用しています。ふろ場にはまだスペースはあります。天井からつるすタイプが良さそうなので、早速取り付けました。天井の点検口に、裏から補強鋼材を取り付け、ビスナットで取り付けました。見た目も良く、満足しています。どんな種類のポール同封されているのかわからないのが、不安でしたが、全部のサイズが入っているんですね。ポールは一番短い物だけで十分でした。

対象商品 : 89172106
2014-08-27
用途: リビングと寝室の部屋干し用

イメージ通りの商品。価格は高めだか、インテリアに馴染むデザインがよい。

対象商品 : 89172081
2014-11-14
用途: 洗濯部屋干し
建設業・工事業

見た目もオシャレで収納スペースも取りません。大変気に入っていますが・・・ベースは天井直付仕様(ボードアンカー付)が欲しかったのですが
モノタロウには、天井下地取付仕様しか取り扱っていない事に気付かずに購入。後日壁裏探知器も購入するはめに、トホホ・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする