NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 室内用
NASTA(ナスタ)の 天井取付
Base(ベース)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89172133
品番
KS-NRP020-BA-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
付属品
バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)
セット内容
ベース1個、ベースカバー1個
材質
(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
60
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
62×13