画像準備中

針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89176981 品番 NKIA5908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠

内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)62 幅B(mm)30 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)48500 基本静定格荷重Cor(N)67000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 限界回転速度nG(min-1)9600 質量m(g)315 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89177006
2024-02-22
用途:
船舶用ブレーキ交換部品
テクノアルファ株式会社 様 (卸売・小売業)

本体は古い型式ですが交換部品が変わらず在庫されており助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする