INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ラジアル玉軸受
INAの アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89177006
品番
NKIA5910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
30
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
53000
基本静定格荷重Cor(N)
80000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
限界回転速度nG(min
-1
)
8000
質量m(g)
380
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方